{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Materiaaldikte | 1,2 mm | |
| Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) | 200 kg | |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G | 54×27 E | |
| Breedte | 967 mm | |
| Diepte | 548 mm | |
| Breedte in E | 54E | |
| Diepte in E | 27E | |
| Fronthoogte | 50 mm | |
| Toepassingsgebied | Ladenstelling | |
| Legbord uitvoering | vast gemonteerd legbord; recht legbord | |
| Producttype | Legbord |
| Artikelnummer | 946124 50 | |
| EAN/GTIN | 4045197430335 | |
| Nummer fabrikant | 946124 50 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |