{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Materiaaldikte | 0,9 mm | |
| Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) | 65 kg | |
| Draagvermogen kastbehuizing binnen | 250 kg | |
| Hoffmann geperforeerde wand, raster | 9×9 mm | |
| Hoogteverstelling in raster | 25 mm | |
| Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Hoogte | 600 mm | |
| Breedte | 1.500 mm | |
| Diepte | 400 mm | |
| Breedte in G | 60 | |
| Diepte in G | 16 | |
| Nuttige hoogte | 463 mm | |
| Nuttige breedte | 1450 mm | |
| Nuttige diepte | 325 mm | |
| Aantal legborden | 2 | |
| Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen | ja | |
| ComfortClose | nee | |
| Gewicht | 55 kg | |
| Producttype | Hangkast |
| Artikelnummer | 943907 60 | |
| EAN/GTIN | 4062406136208 | |
| Nummer fabrikant | 943907 60 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |