Hangkast met doorzichtige vleugeldeuren, Breedte in G: 20

Artikelnummer: 943903 20
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte in G Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 65
  • Draagvermogen kastbehuizing binnen: 250
  • Deuropeningshoek: 250
  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9
  • Hoogteverstelling in raster: 25

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 0,9 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 65 kg
Draagvermogen kastbehuizing binnen 250 kg
Deuropeningshoek 250 graden
Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9 mm
Hoogteverstelling in raster 25 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hoogte 600 mm
Breedte 500 mm
Diepte 400 mm
Breedte in G 20
Diepte in G 16
Nuttige hoogte 445 mm
Nuttige breedte 450 mm
Nuttige diepte 325 mm
Aantal legborden 1
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen ja
ComfortClose nee
Gewicht 18 kg
Producttype Hangkast

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 943903 20
EAN/GTIN 4062406136154
Nummer fabrikant 943903 20
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Bevestiging van legborden in een raster van 25 mm mogelijk. Achterwand met perforaties □ 9×9 mm in een raster van 37 mm voor de bevestiging van GARANT easyFix-haken en -houders. Afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot. Op verzoek ook met gesloten achterwand leverbaar. Kabeldoorvoer aan bovenzijde van de kast.
De vleugeldeurkast is voorzien van doorzichtige vleugeldeuren.

Levering:

Kast inclusief legbord en bevestigingsmateriaal.

Kleur:

Kastromp lichtgrijs, RAL 7035, deuren signaalblauw, RAL 5005, poedercoating.

Tip:

Voor verschillende wanden kunnen verschillende bevestigingsmaterialen nodig zijn. Dit moet vóór gebruik worden nagegaan door de klant. Losse legborden onder nr. 943914.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Zwenkbereik van deuren vrijhouden, deuren en lades gesloten houden.
  • Lades voor het opbergen van gereedschap.
  • Legbord voor het opbergen van werkstukken en gereedschap.
  • Voor industrieel gebruik binnen. Gebruik op droge en vaste vloeren.
  • Kast beslist beveiligen tegen kantelen.
  • Alleen gebruiken in technisch onberispelijke en bedrijfszekere staat.

Onjuist gebruik
  • Niet zelf ombouwen.
  • Kast, lades en legborden niet overbelasten.
  • Niet in de kast, lades en op legborden staan of zitten.
  • Geen uitstekende voorwerpen op de kastbehuizing leggen.
  • Voorwerpen niet schoksgewijs neerleggen.
  • Geen ontvlambare of chemische vloeistoffen opbergen.
  • Geen levensmiddelen opslaan.
  • Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten