Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Volledig uittrekbare lade 200 kg, 54×36 E, Fronthoogte: 250mm

Artikelnummer: 943611 250

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Fronthoogte (mm) Prijs per Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 200
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 200 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G 54×36 E
Fronthoogte 250 mm
Nuttige hoogte 232 mm
Nuttige breedte 918 mm
Nuttige diepte 612 mm
Hoogte ladewanden 227 mm
met individuele ladeontgrendeling nee
Gewicht 24 kg
Producttype Lade

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 943611 250
EAN/GTIN 4045197381262
Nummer fabrikant 943611 250
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Bodem geperforeerd in een raster van 17 mm, binnenzijde voorzien van sleuven (met 17 mm tussenruimte). Ladefront met brede aluminium greep.
Volledig uittrekbare lades, 100% uittrekbaar, belastbaarheid 200 kg.

T.b.v.:

Behuizing voor gereedschapskast nr. 943601.
Montagewagen nr. 943720 gr. 860/0.

Levering:

Lade compleet met 1 paar geleiderails (inclusief profiel voor montage in de kastbehuizing).

Kleur:

Signaalblauw, RAL 5005, poedercoating.