{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Materiaaldikte | 1,2 mm | |
| Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 200 kg | |
| Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 100 % | |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G | 36×27 E | |
| Breedte in E | 36E | |
| Diepte in E | 27E | |
| Fronthoogte | 75 mm | |
| Nuttige hoogte | 57 mm | |
| Nuttige breedte | 612 mm | |
| Nuttige diepte | 459 mm | |
| Hoogte ladewanden | 49 mm | |
| met individuele ladeontgrendeling | nee | |
| Producttype | Lade |
| Artikelnummer | 942973 75 | |
| EAN/GTIN | 4045197379368 | |
| Nummer fabrikant | 942973 75 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |