• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Verticale kast met geperforeerde wand en volledig plaatstalen vleugeldeuren, Hoogte: 2000mm

Artikelnummer: 942041 2000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
2000
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Verticale sectie draagvermogen: 80
  • Draagvermogen kastbehuizing binnen: 1.000
  • Uittrekbaarheid lade: Uittrekbeveiliging
  • Deuropeningshoek: 250
  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 0,9 mm
Verticale sectie draagvermogen 80 kg
Draagvermogen kastbehuizing binnen 1.000 kg
Uittrekbaarheid lade Uittrekbeveiliging
Deuropeningshoek 250 graden
Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hoogte 2.000 mm
Breedte 1.000 mm
Diepte 700 mm
Breedte in G 40
Diepte in G 28
Verticale sectie nuttige hoogte 1.690 mm
Verticale sectie nuttige diepte 635 mm
Aantal geperforeerde wanden 3
Uitvoering Verticale kast met gatenwand
Kast type Basiskast
Gewicht 243 kg
Producttype Verticale kast

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 942041 2000
EAN/GTIN 4062406135461
Nummer fabrikant 942041 2000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Uitvoering als beschreven bij nr. 942033 maat 2000/4, echter met 3 verticale secties. Uitstekend geschikt voor ruimtebesparend opbergen van hijsmiddelen en stroppen.
Vleugeldeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot. Met verticale secties, met □ 9×9mm in een raster van 37 mm voor de bevestiging van haken en houders, alsmede accessoires voor geperforeerde wanden. Geperforeerde wanden verstelbaar in een raster van 50 mm. De geperforeerde wanden hebben een telescooprailgeleiding en een afzonderlijke uittrekbeveiliging. Draagvermogen per verticale sectie 80 kg. Nuttig oppervlak van beide zijden per verticale sectie 2,1 m2 (diepte × hoogte 635×1690 mm).
Verticale kast met geperforeerde wand in 40×28G

Levering:

3 Aflegborden met opstaande randen voor stroppen nr. 942054 maat 2; 4 universele houders 45° nr. 955590 maat 75; 4 universele houders 90° nr. 955600 maat 100×100.

Kleur:

Standaard kastromp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Zwenkbereik van deuren vrijhouden, deuren en lades gesloten houden.
  • Lades voor het opbergen van gereedschap.
  • Legbord voor het opbergen van werkstukken en gereedschap.
  • Voor industrieel gebruik binnen. Gebruik op droge en vaste vloeren.
  • Kast beslist beveiligen tegen kantelen.
  • Alleen gebruiken in technisch onberispelijke en bedrijfszekere staat.

Onjuist gebruik
  • Niet zelf ombouwen.
  • Kast, lades en legborden niet overbelasten.
  • Niet in de kast, lades en op legborden staan of zitten.
  • Geen uitstekende voorwerpen op de kastbehuizing leggen.
  • Voorwerpen niet schoksgewijs neerleggen.
  • Geen ontvlambare of chemische vloeistoffen opbergen.
  • Geen levensmiddelen opslaan.
  • Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.