Druk de spanner van de stang met rode handgreep

Artikelnummer: 94136
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 94136
EAN/GTIN 4020772094133
Nummer fabrikant 94136
L-nummer L30090 623
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Spanner van drukstang met rode handgreep, met kleine hoekvoet. Compressie- en spanklemmen.
(Duw de stang en de handhendel tegelijkertijd in bedrijf). Lange geleider van de duwstang met bevestigingsdraad en moer. Gegalvaniseerd en gepassiveerd. Roestvrijstalen staal-klinknagels die in geharde bussen voor maat 2 en 3 lopen. Hefboomonderdelen en duwstang gemaakt van gehard staal. Lagerpunten zijn gesmeerd. De handhendel kan in elke hoek ten opzichte van de basis worden gedraaid. Ergonomische, oliebestendige handgreep met grote polssteun en zachte component.
Compleet met geharde, verzinkte drukschroef
Nr. 6880.

Kenmerk:

  • Maat: 3
  • F1: 2,5 kN
  • F2: 2,5 kN
  • Spanschroef: M 8x35
  • Gewicht: 445 g
  • Maat: 3
  • A: 12,0
  • B min: 37,0
  • B max.: 69,0
  • D: 6,5
  • E: 30
  • H: 25
  • H1: 108,0
  • Slag: 32
  • HW min.: 22
  • HW max.: 35
  • K: 13,0
  • L1: 140,0
  • L2: 22
  • L3: 127,5
  • M: 29,5-42,5
  • M2: M20x1,5
  • N: 60
  • P: 30