{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Materiaaldikte | 0,9 mm | |
| Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 75 kg | |
| Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) | 100 kg | |
| Draagvermogen kastbehuizing binnen | 1.000 kg | |
| Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 100 % | |
| Nuttig ladeoppervlak in G | 36×14 | |
| Hoogteverstelling in raster | 25 mm | |
| Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G | 36×14G | |
| Hoogte | 750 mm | |
| Breedte | 2.000 mm | |
| Diepte | 500 mm | |
| Breedte in G | 80 | |
| Diepte in G | 20 | |
| Nuttige hoogte | 613 mm | |
| Lades nuttige breedte | 900 mm | |
| Lades nuttige diepte | 350 mm | |
| Lades nuttige breedte in G | 36 | |
| Lades nuttige diepte in G | 14 | |
| Aantal lades | 2 | |
| Aantal legborden | 2 | |
| Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen | ja | |
| ComfortClose | nee | |
| Handgreep positionering | boven | |
| Gewicht | 107 kg | |
| Producttype | Legbordenkast |
| Artikelnummer | 940227 750 | |
| EAN/GTIN | 4062406070281 | |
| Nummer fabrikant | 940227 750 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |