Zwenkklem, pneumatisch, flensversie

Artikelnummer: 93591
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 93591
EAN/GTIN 4020772093594
Nummer fabrikant 93591
L-nummer L30100 281
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Zwenkklem, pneumatisch, flensversie, dubbelwerkend.
Voor inbouwmontage in apparaten. Beide persluchtaansluitingen bevinden zich in de flens. Zuigerstang roest niet, gepolijst. Basislichaam gemaakt van aluminium, geanodiseerd. Slijtvast oppervlak dankzij hart-coating®. Inclusief bout en veerring voor eenvoudigere afstelling van de stand van de spanarm.

Bevestigingsopties:
- Van boven met cilinderbouten door de flens
- Van onderen met gleufmoer die tegen het apparaat en de flens wordt geklemd
- Van bovenaf met sleufmoer die tegen het apparaat klemt

Accessoires (niet inbegrepen in met :):
- Klemarm nr. 6829SP
- Gegroefde moer nr. 6829N.
- Klemschroef nr. 6880

Kenmerk:

  • Maat: 63
  • rechts
    draaibaar
    : -
  • links
    draaibaar
    : Ja
  • F3: 1,10 kN
  • Draadaansluiting
    voor
    Spanschroef: M12
  • Gewicht: 1080 g
  • Maat: 63
  • ØD2: 8,5
  • D3: M80x1,5
  • E: 45,0
  • F: 90
  • G: 70,0
  • G6: 35
  • H: 30
  • H1: 164
  • H2: 80
  • H3: 25
  • H5: 11
  • H6: 10,5
  • I: 25,5
  • M: 90
  • O: M10
  • P: 118
  • R: G1/8
  • ØW: 20
  • Zuiger Ø
    : 63
  • Y klemslag*: 14,0
  • Slag: 30,0