Volledige afdekking voor basisframe, Lade 20G diep, Geschikt voor stelling veldbreedte: 26G

Artikelnummer: 935535 26G
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor stelling veldbreedte Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Producttype Afdekking

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 935535 26G
EAN/GTIN 4062406109752
Nummer fabrikant 935535 26G
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Afdekplaat is nodig wanneer in het onderste gedeelte van het stellingsysteem geen lades/uittrekbare legborden worden ingebouwd. Kan als onderste legbord worden gebruikt.

Kleur:

lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.