Zijwand, Lade 24G diep, geschikt voor staanderframehoogte: 2000mm

Artikelnummer: 935511 2000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

geschikt voor staanderframehoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Diepte 710 mm
Geschikt voor staanderframehoogte 2.000 mm
Toepassingsgebied Ladenstelling
Producttype Zijwand

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 935511 2000
EAN/GTIN 4062406108755
Nummer fabrikant 935511 2000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Toepassing:

Voor het dichtmaken van de zijkanten, gekante staalplaat, 30 mm breed.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Tip:

Bij de toepassing van een zijwand is aan de binnenzijde van het staanderframe slechts een plaatstaalbekleding nr. 935040; 935045 of eindprofiel nr. 935442; 935462 nodig.
Om stabiliteitsredenen adviseren wij bij stellingen links en rechts een zijwand te monteren.