Omschrijving:
Zwenkklem, pneumatisch, flensversie, dubbelwerkend.
Voor inbouwmontage in apparaten. Beide persluchtaansluitingen bevinden zich in de flens. Zuigerstang roest niet, gepolijst. Basislichaam gemaakt van aluminium, geanodiseerd. Slijtvast oppervlak dankzij hart-coating®. Inclusief bout en veerring voor eenvoudigere afstelling van de stand van de spanarm.
Bevestigingsopties:
- Van boven met cilinderbouten door de flens
- Van onderen met gleufmoer die tegen het apparaat en de flens wordt geklemd
- Van bovenaf met sleufmoer die tegen het apparaat klemt
Accessoires (niet inbegrepen in met :):
- Klemarm nr. 6829SP
- Gegroefde moer nr. 6829N.
- Klemschroef nr. 6880
Kenmerk:
- Maat: 50
- rechts
draaibaar
: Ja - links
draaibaar
: - - F3: 0,70 kN
- Draadaansluiting
voor
Spanschroef: M12 - Gewicht: 920 g
- Maat: 50
- ØD2: 8,5
- D3: M65x1,5
- E: 42,5
- F: 80
- G: 58,0
- G6: 32
- H: 30
- H1: 164
- H2: 80
- H3: 25
- H5: 11
- H6: 10,5
- I: 25,5
- M: 75
- O: M10
- P: 100
- R: G1/8
- ØW: 20
- Zuiger Ø
: 50 - Y klemslag*: 16,0
- Slag: 32,0