{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Materiaaldikte | 1,2 mm | |
| Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) | 150 kg | |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Breedte | 703 mm | |
| Diepte | 675 mm | |
| Breedte in G | 26 | |
| Diepte in G | 24 | |
| Fronthoogte | 25 mm | |
| Toepassingsgebied | Ladenstelling | |
| Legbord uitvoering | vast gemonteerd legbord; recht legbord | |
| Producttype | Legbord |
| Artikelnummer | 935130 25 | |
| EAN/GTIN | 4062406111342 | |
| Nummer fabrikant | 935130 25 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |