Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Onderstel voor werkbank, breedte / Type: 1200/1Rmm

Artikelnummer: 934700 1200/1R

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

breedte / Type (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Constructie-uitvoering: Constructie van stalen buis
  • Nivellering: 25
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • Veiligheidscertificaat: GS TÜV Süd

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Constructie-uitvoering Constructie van stalen buis
Nivellering 25 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Veiligheidscertificaat GS TÜV Süd
Serie KOMPAKT-L-werkbank; KOMPAKT-H-werkbank
Hoogte 200 mm
Breedte 1.200 mm
Diepte 630 mm
Type uitvoering 1R
Producttype Onderstel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 934700 1200/1R
EAN/GTIN 4045197171917
Nummer fabrikant 934700 1200/1R
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Van vierkante stalen buis met stelschroeven.

Toepassing:

Voor aanbrengen van behuizingen nr. 934750934862.

T.b.v.:

1 x behuizing maat 600 en 1 x open behuizing met naar achteren geplaatste bodemplaat maat 600.

Kleur:

voetframe lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating.