Horizontale klem met rode handgreep en veiligheidsvergrendeling

Artikelnummer: 93260
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 93260
EAN/GTIN 4020772093266
Nummer fabrikant 93260
L-nummer L30100 146
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Horizontale klem met rode handgreep en veiligheidsvergrendeling, voor klempositie en open positie.
Met open steunarm en verticale voet.

Gegalvaniseerd en gepassiveerd. Roestvrijstalen staal-klinknagels die in geharde bussen lopen. Lagerpunten zijn gesmeerd.
Ergonomische, oliebestendige handgreep met grote polssteun en zachte component. Bescherming tegen verlies voor de spanbout aan het uiteinde van de spanarm.
Compleet met geharde, verzinkte drukschroef
Nr. 6890.

Kenmerk:

  • Maat: 4
  • F1: 2,0 kN
  • F2: 3,0 kN
  • Spanschroef: M8x65
  • Gewicht: 800 g
  • Maat: 4
  • A: 10
  • B: 113
  • C: 41,0
  • D: 8,5
  • D1: 8,5
  • E: 63
  • F: 27
  • H: 66,5
  • H1: 97
  • H2: 126
  • HW min.: 17,5
  • HW max.: 46
  • I: 20
  • K: 8
  • L: 20,5
  • L1: 287
  • M: 52,0-59,0
  • M1: 59
  • O: 8
  • P: 57
  • α: 90°

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen