Uvex Ruimzichtbril megasonic grijs 23% sv exc.

Artikelnummer: 9320281
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Ruimzicht-veiligheidsbril

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 9320281
EAN/GTIN 4031101790800
Nummer fabrikant 9320281
L-nummer L01660 449
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met zijn revolutionaire lensontwerp en het bijbehorende onbeperkte gezichtsveld zorgt de uvex megasonic altijd voor optimaal zicht, zelfs onder moeilijke omstandigheden. Het sportieve, ergonomische ontwerp en de comfortabele draageigenschappen maken hem tot een betrouwbare metgezel voor het dagelijkse werk.

Kenmerk:

  • Producttype: Veiligheidsbril
  • Productnaam: uvex megasonic
  • Soort product: Ruimzichtbril
  • Etikettering van montuur: W 166 34 BT CE
  • Etikettering voorvoegsel brillenglas: 5-2,5
  • Tint: grijs 23%
  • Gekleurde eigenschappen van het glas: Signaal kleurherkenning
  • Kleur (filter) Lens: grijs
  • Transmissie: 23%
  • Materiaal frame: kunststof
  • Verdere etikettering Schijf: W 1 BT KN CE
  • UV-bescherming: UV400
  • Materiaal glas: Polycarbonaat (PC)

Downloads en documenten

Geschikte producten