Legbord, Type: 1

Artikelnummer: 932025 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
1
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 80
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 80 kg
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Nuttige breedte 550 mm
Nuttige diepte 650 mm
Toepassingsgebied Gereedschapskast
Producttype Legbord

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 932025 1
EAN/GTIN 4062406107109
Nummer fabrikant 932025 1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Extra legbord voor machinekast 24×28G.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Zwenkbereik van deuren vrijhouden, deuren en lades gesloten houden.
  • Lades voor het opbergen van gereedschap.
  • Legbord voor het opbergen van werkstukken en gereedschap.
  • Voor industrieel gebruik binnen. Gebruik op droge en vaste vloeren.
  • Alleen gebruiken in technisch onberispelijke en bedrijfszekere staat.

Onjuist gebruik
  • Geen eigenmachtige ombouw en wijzigingen uitvoeren.
  • Kast, lades en legborden niet overbelasten.
  • Niet in de kast, lades en op legborden staan of zitten.
  • Voorwerpen niet schoksgewijs neerleggen.