Uvex Ruimzichtbril ultrasonic kleurloos sv exc.

Artikelnummer: 9302600
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
Producttype Ruimzicht-veiligheidsbril

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 9302600
EAN/GTIN 4031101278148
Nummer fabrikant 9302600
L-nummer L01660 78
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Omschrijving

Omschrijving:

  • De combinatie van harde en zachte materiaalcomponenten in de uvex ultrasonic combineert een hoge mechanische sterkte met de beste draageigenschappen - zelfs langdurig dragen van deze full-vision bril veroorzaakt geen drukproblemen. De flexibele zachte component vormt zich naar het gezicht en zorgt voor een uitgebreide zijdelingse bescherming van het ooggebied, zelfs voor brildragers. De uitstekende ventilatie van de uvex ultrasonic zorgt voor een aangenaam en irritatievrij klimaat in de oogzone. Een sportief ontwerp, een breed panoramisch gezichtsveld en het snel en eenvoudig vervangen van brillenglazen ronden de voordelen van deze topbril af.

Kenmerk:

  • Producttype: Veiligheidsbril
  • Productnaam: uvex ultrasonic
  • Soort product: Ruimzichtbril
  • Etikettering van montuur: W 166 34 B CE
  • Etikettering voorvoegsel brillenglas: 2-1,2
  • Tint: kleurloos
  • Gekleurde eigenschappen van het glas: Geen speciale eigenschappen
  • Kleur (filter) Lens: kleurloos
  • Transmissie: 91%
  • Materiaal frame: kunststof
  • Verdere etikettering Schijf: W 1 B KN CE
  • UV-bescherming: UV400
  • Materiaal glas: Polycarbonaat (PC)

Downloads en documenten

Geschikte producten