Gleufmoer (DIN 70852)

Artikelnummer: 92924
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 92924
EAN/GTIN 4020772092924
Nummer fabrikant 92924
L-nummer L30100 364
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Sleufmoer (DIN 70852), staal, gegalvaniseerd.
Voor gebruik met een haaksleutel (zie AMF-catalogus van schroevendraaier ).

Kenmerk:

  • Maat: 25
  • B: 7,0
  • C: 3,3
  • ØD1: 49
  • ØD2: 56
  • D3: M40x1,5
  • H: 8
  • Gewicht: 63 g