• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Bekerhouders, Voor aantal bekers: 2

Artikelnummer: 928750 2
Korting
€ 54,40
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 23 nov. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor aantal bekers Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Hoogte 70 mm
Breedte 260 mm
Bekerruimte-⌀ 88 mm
Voor aantal bekers 2
Producttype Bekerhouders

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 928750 2
EAN/GTIN 4062406118778
Nummer fabrikant 928750 2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Bekerhouders voor montage onder het werkblad op de werkplek. Onze bekerhouders hebben een uitsparing voor de oren van bekers.
Voor 2 bekers, uittrekbaar.

Kleur:

Antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.