{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Klantartikelnummer: 
                        EAN/GTIN: 
                        Nummer fabrikant: 
                        Cat. nr.: 
                    | Materiaaldikte | 1,5 mm | |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Hoogte | 137 mm | |
| Breedte | 100 mm | |
| Verdeelunit | 1E | |
| Beschrijving | 3-polige leidingbeveiligingsschakelaar, uitschakelkarakteristiek B, schakelstandindicatie rood ON / groen OFF | |
| Stekkertype ingang | GST-insteeksysteem | |
| Nominale spanning | 400 V | |
| Toegekende spanning | 400 V | |
| Toegekende stroom | 16 A | |
| Stroomsoort | AC | |
| Gewicht | 0,2 kg | |
| Producttype | Energiemodule | 
| Artikelnummer | 928470 MCB/3 | |
| EAN/GTIN | 4062406117085 | |
| Nummer fabrikant | 928470 MCB/3 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |