Multicomfort zwenkarm voor monitoren, Aantal scharnierpunten: 1

Artikelnummer: 928290 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
115 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal scharnierpunten Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Reikwijdte zwenkarm 314 mm
Zwenkbereik 180 graden
Zwenkhoek 75 graden
Belastbaarheid 2 kg - 7 kg
Producttype Monitor-/toetsenbordhouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 928290 1
EAN/GTIN 4009729071878
Nummer fabrikant 990+1079+001 CLU SW HG
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 LINGEN/EMS, Deutschland, www.novus-dahle.com

Omschrijving

Uitvoering:

Driedimensionale monitorzwenkarm van aluminium en kunststof, met gasdrukveer voor een comfortabele, ergonomische instelling van de monitor. Zwenkbereik horizontaal (180 graden) en verticaal (75 graden), monitor kan in een schuine stand worden gekanteld. Horizontale positionering van de monitor mogelijk.
Voor montage aan geperforeerde wanden of Multifix-rail. Eenvoudige monitormontage door QuickRelease met eenhandsbediening. Kabelgeleiding door kunststof afdekking.

Toepassing:

Platte beeldschermen met bevestigingsstandaard 75/100, van 2 – 7 kg.

Downloads en documenten

Geschikte producten