Toetsenbordlade, Type: 2

Artikelnummer: 927341 2
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Toetsenbordlade hoogte 80 mm
Toetsenbordlade breedte 694 mm
Toetsenbordlade diepte 479 mm
Toetsenbordlade nuttige hoogte 60 mm
Toetsenbordlade nuttige breedte 635 mm
Toetsenbordlade nuttige diepte 295 mm
Inbouwhoogte 123 mm
Gewicht 8,5 kg
Producttype Toetsenbordlade

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 927341 2
EAN/GTIN 4069515037686
Nummer fabrikant 927341 2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Afsluitbare toetsenbordlade klikt vast in eindpositie, met bamboe handpalmsteun en trekontlasting. Met één hand te bedienen, front klapt bij het uittrekken automatisch omhoog.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, front antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.