Behuizing 16G met deur met rechtse aanslag, Hoogte / aantal lades: 600

Artikelnummer: 927310 600
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte / aantal lades Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 75
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Deuropeningshoek: 180
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 75 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Deuropeningshoek 180 graden
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hoogte 600 mm
Breedte 400 mm
Diepte 650 mm
Nuttige hoogte 525 mm
Nuttige breedte 350 mm
Deurhoogte 525 mm
Nuttige hoogte deur 525 mm
Deuraanslag rechts
Aantal lades 0
Aantal deuren 1
Gewicht 21,4 kg
Producttype Werkbankbehuizing

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 927310 600
EAN/GTIN 4062406108359
Nummer fabrikant 927310 600
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Ladenbehuizing met stabiele staalconstructie. 100% Volledig uittrekbare lades met geleidingen en 75 kg draagvermogen. Aluminium greeplijsten met verwisselbare en opnieuw beschrijfbare labelstrips. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.
Deur met rechtse aanslag.

Plaatsing:

Deurhoogte mm: 525
Aantal legborden hoogteverstelbaar: 1

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Tip:

Maat 600 en 700 alleen geschikt voor Ready-to-go werkbanken.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Maat 200 tot 500 en 800 tot 900 voor montage aan GridLine Vario werkbank.
  • Maat 600 en 700 voor montage aan GridLine Ready-to-go werkbank.
  • Tot en met maat 500 in combinatie met poot monteren.
  • Vanaf maat 800 vervangt de behuizing de poot. Hoogte kiezen overeenkomstig tegenoverliggende poot of behuizing.
  • Maximale belastbaarheden in acht nemen.
  • Lades voor het opbergen van gereedschap.
  • Legbord voor het opbergen van werkstukken en gereedschap.
  • Alleen aan daarvoor bestemde boorgaten monteren.

Onjuist gebruik
  • Behuizing staand op vloer kan niet worden gecombineerd met zijwand en mediarail aan de achterzijde.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Login

Uw contactpersoon

Set commission

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen