Scheidingsplaat aan zijkant, Lengte: 750mm

Artikelnummer: 927220 750
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
750
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Lengte 750 mm
Hoogte 245 mm
Producttype Scheidingsplaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 927220 750
EAN/GTIN 4062406124526
Nummer fabrikant 927220 750
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Scheidingsplaten voor in hoogte verstelbare werkbanken van stevig plaatstaal. Voorkomt gevaar voor beknelling bij in serie opgestelde, in hoogte verstelbare werkbanken.
Scheidingsplaat kan aan de linker- of rechterkant worden gemonteerd.

T.b.v.:

Voor alle elektrisch in de hoogte verstelbare GridLine werkbanken (Ready-to-go en Vario).

Levering:

Een scheidingsplaat voor zijkant inclusief bevestigingsmateriaal.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.