Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Hardschuiminlay assortiment meetgereedschap, Aantal gereedschappen: 0

Artikelnummer: 923905 0

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal gereedschappen Prijs per Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • geschikt voor shadowboard-diepte: 115

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
geschikt voor shadowboard-diepte 115 mm
Breedte 383 mm
Diepte 115 mm
Aantal gereedschappen 0
Uitvoering leeg voor gereedschapssets
Producttype Hardschuiminlay

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 923905 0
EAN/GTIN 4045197704177
Nummer fabrikant 923905 0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon TECSAFE GmbH, Dingshauser Str. 6-10, 42655 SOLINGEN, Deutschland

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antraciet, onderlaag in contrastkleur blauw, om in één oogopslag te kunnen zien welk stuk gereedschap ontbreekt.
Hardschuiminlay zonder gereedschap (leeg).

T.b.v.:

GARANT shadowboards nr. 923210 maat 115. Shadowboards van maat 176 kunnen worden uitgerust met hardschuim-interieurs maat 1/3 van de GARANT-gereedschapswagens (deel 91).

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 923905 gr. 0: 1 st.