{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Constructie-uitvoering | Constructie van stalen buis | |
| Materiaaldikte | 1 mm | |
| Werkbank hoogte | 950 mm | |
| Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) | 600 kg | |
| Bladdikte | 50 mm | |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Serie | vario Basic | |
| Hoogte | 950 mm | |
| Werkblad lengte | 1.000 mm | |
| Werkblad diepte | 750 mm | |
| Werkblad dikte | 50 mm | |
| Materiaal werkblad | Eluplan | |
| Gewicht | 51 kg | |
| Producttype | Werktafel |
| Artikelnummer | 922037 1000 | |
| EAN/GTIN | 4062406083298 | |
| Nummer fabrikant | 922037 1000 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |