{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) | 1.000 kg | |
| Uitvoering hoogteverstelling | elektrisch | |
| Bladdikte | 50 mm | |
| Nivellering | 25 mm | |
| Hoogteverstelbereik (bovenkant werkblad) van – tot | 740 mm - 1.140 mm | |
| Breedte | 2.000 mm | |
| Diepte | 750 mm | |
| Werkblad lengte | 2.000 mm | |
| Werkblad diepte | 750 mm | |
| Werkblad dikte | 50 mm | |
| Principe van de hoogteverstelling | complete opbouw | |
| Hoogteverstelling traploos | ja | |
| Stekkertype ingang | F | |
| Aansluitspanning | 250 V | |
| Draagvermogen bij continue belasting | 750 kg | |
| Maximale belastbaarheid | 1.000 kg | |
| Materiaal werkblad | PB Swiss Tools kleurcodering volgens maten | |
| Oppervlak werkblad | geolied | |
| Gewicht | 101 kg | |
| Energievoorziening | Netvoeding | |
| Producttype | Werkbank |
| Artikelnummer | 920317 2000 | |
| EAN/GTIN | 4067263736233 | |
| Nummer fabrikant | 920317 2000 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |