Elektrisch in hoogte verstelbare werkplek (2 hefstaanders) Belastbaarheid max. 500 kg, Type: 1500

Artikelnummer: 920312 1500
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout): 500
  • Uitvoering hoogteverstelling: elektrisch
  • Bladdikte: 50
  • Nivellering: 25

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) 500 kg
Uitvoering hoogteverstelling elektrisch
Bladdikte 50 mm
Nivellering 25 mm
Hoogteverstelbereik (bovenkant werkblad) van – tot 740 mm - 1.140 mm
Breedte 1.500 mm
Diepte 750 mm
Werkblad lengte 1.500 mm
Werkblad diepte 750 mm
Werkblad dikte 50 mm
Principe van de hoogteverstelling complete opbouw
Hoogteverstelling traploos ja
Stekkertype ingang F
Aansluitspanning 250 V
Draagvermogen bij continue belasting 350 kg
Maximale belastbaarheid 500 kg
Materiaal werkblad PB Swiss Tools kleurcodering volgens maten
Oppervlak werkblad geolied
Gewicht 75 kg
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Werkbank

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 920312 1500
EAN/GTIN 4067263736202
Nummer fabrikant 920312 1500
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Frame met geëloxeerde aluminium hefunit. Met dwarsschoren voor stabilisatie. 50 mm dik blad van beuken multiplex, watervast verlijmd, geschuurd en geolied. Traploze hoogteverstelling van 740 – 1140 mm en via bedieningspaneel snel en eenvoudig te bedienen. Bedieningspaneel met geheugenfunctie voor 3 verschillende werkhoogtes.

Levering:

Inclusief 4 stelvoetjes.

Kleur:

Frame met aluminium hefunit en gepoederde stalen buis antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Advies:

Zittend en staand ergonomisch werken!

Tip:

Er kunnen alleen behuizingen met een hoogte van maximaal 500 mm onder het werkblad worden gemonteerd.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Voor ergonomisch zittend en staand werken.
  • Alleen binnenshuis gebruiken.
  • Voor gebruik op droge en vaste vloeren.
  • Alleen gebruiken in technisch onberispelijke en bedrijfszekere staat.
  • Alleen aanpassen en ombouwen met goedgekeurde accessoires van de Hoffmann Group.
  • Maximale belastbaarheden in acht nemen.
  • Reparaties door Hoffmann Group klantenservice.

Onjuist gebruik
  • Niet op de werktafel gaan staan of zitten.
  • Kan niet worden gecombineerd met behuizingen die hoger zijn dan 500 mm.
  • Niet zonder scheidingsplaten in een rij opstellen.
  • Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.
  • Niet zelf ombouwen.
  • Niet blootstellen aan grote hitte, direct zonlicht, open vuur of vloeistoffen.
  • Niet op plaatsen met hellingen gebruiken.
  • Niet op plaatsen met losse en onverharde vloeren gebruiken.

Downloads en documenten

Geschikte producten