{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Klantartikelnummer: 
                        EAN/GTIN: 
                        Nummer fabrikant: 
                        Cat. nr.: 
                    
                                
| Constructie-uitvoering | Constructie van stalen buis | |
| Hoogteverstelling werkplek | 670-990 mm | |
| Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) | 250 kg | |
| Uitvoering hoogteverstelling | elektrisch | |
| Bladdikte | 40 mm | |
| Nivellering | 25 mm | |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Model | eLevel | |
| Serie | Workstation | |
| Hoogteverstelbereik (bovenkant werkblad) van – tot | 670 mm - 990 mm | |
| Breedte | 1.000 mm | |
| Diepte | 800 mm | |
| Werkblad lengte | 1.000 mm | |
| Werkblad diepte | 800 mm | |
| Werkblad dikte | 40 mm | |
| Principe van de hoogteverstelling | complete opbouw | |
| Hoogteverstelling traploos | ja | |
| Stekkertype ingang | F | |
| Nominale spanning | 250 V | |
| Materiaal werkblad | Eterlux | |
| Toplaag werkblad | Eterlux (melamine / fenolhars) | |
| Laagdikte | 2,7 mm | |
| Oppervlak werkblad | Toplaag zeer krasvast en hittebestendig | |
| Kleur oppervlak werkblad | lichtgrijs | |
| Bedieningspaneel met display en geheugenfunctie | ja | |
| Gewicht | 70 kg | |
| Producttype | Werktafel | 
| Artikelnummer | 920014 1000/2 | |
| EAN/GTIN | 4067263001386 | |
| Nummer fabrikant | 920014 1000/2 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |