{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Kleuren | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
| Breedte | 600 mm | |
| Basislengte | 2.400 mm | |
| Inwendige afmeting vorkkokers hoogte | 80 mm | |
| Inwendige afmeting vorkkokers breedte | 220 mm | |
| Vorkkokerafstand | 160 mm | |
| Belastbaarheid bij het buitenste oog | 100 kg | |
| Maximale belastbaarheid | 1.000 kg | |
| Gewicht | 49 kg | |
| Producttype | Lastarm |
| Artikelnummer | 919973 2,4/1 | |
| EAN/GTIN | 4052462012745 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com |