{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Lengte | 1.540 mm | |
| Breedte | 540 mm | |
| Vorklengte | 1.150 mm | |
| Vorkbreedte | 160 mm | |
| Vorkrol-⌀ | 80×70 mm | |
| Hefbereik | 85 mm - 200 mm | |
| Belastbaarheid | 2.500 kg | |
| Materiaal zwenkwielen | Massief rubber | |
| Materiaal vorkrollen | Tandem polyurethaan rood | |
| Kleur | verkeersrood RAL 3020 | |
| Weegschaal | nee | |
| Gewicht | 68 kg | |
| Producttype | Palletwagen |
| Artikelnummer | 919913 1150 | |
| EAN/GTIN | 4069515040280 | |
| Nummer fabrikant | 919913 1150 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |