Uvex Brillen i-works kleurloos sv exc.

Artikelnummer: 9194171
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
Producttype Veiligheidsbril

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 9194171
EAN/GTIN 4031101598772
Nummer fabrikant 9194171
L-nummer L01660 15
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Omschrijving

Omschrijving:

  • uvex i-works combineert de beste kenmerken van uvex veiligheidsbrillen. Het lichte en sportieve ontwerp en de panoramische lens zorgen voor een hoog draagcomfort, zelfs bij langdurig dragen. Dankzij de uitstekende, duurzame uvex supravision excellence coatingtechnologie is de uvex i-works duurzaam vrij van beslaan, zelfs na herhaaldelijk schoonmaken. De aangenaam zachte tweecomponentenveren zorgen voor een comfortabele en slipvrije pasvorm.

Kenmerk:

  • Producttype: Veiligheidsbril
  • Productnaam: uvex i-works
  • Soort product: Bril met pootjes
  • Etikettering van montuur: W 166 FT CE
  • Etikettering voorvoegsel brillenglas: 2C-1,2
  • Tint: kleurloos
  • Gekleurde eigenschappen van het glas: Geen speciale eigenschappen
  • Kleur (filter) Lens: kleurloos
  • Transmissie: 91%
  • Materiaal frame: kunststof
  • Verdere etikettering Schijf: W 1 FT KN CE
  • UV-bescherming: UV400
  • Materiaal glas: Polycarbonaat (PC)

Downloads en documenten

Geschikte producten