uvex sportstyle variomatic sv vario.

Artikelnummer: 9193880
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Veiligheidsbril

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 9193880
EAN/GTIN 4031101668307
Nummer fabrikant 9193880
L-nummer L01660 326
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zo werkt oogbescherming vandaag de dag. De uvex sportstyle vertegenwoordigt een nieuwe generatie innovatieve veiligheidsbrillen: Helder, sportief design ontmoet maximale functionaliteit en veiligheid - iedereen zal dit lichtgewicht graag dragen!

Kenmerk:

  • Producttype: Veiligheidsbril
  • Productnaam: uvex sportstyle
  • Soort product: Bril met pootjes
  • Etikettering van montuur: W 166 FT CE
  • Etikettering voorvoegsel brillenglas: 2-1,2
  • Tint: variomatic
  • Gekleurde eigenschappen van het glas: meekleurend
  • Kleur (filter) Lens: groen
  • Transmissie: 16% - 83%
  • Materiaal frame: kunststof
  • Verdere etikettering Schijf: W 1 FT KN CE
  • UV-bescherming: UV400
  • Materiaal glas: Polycarbonaat (PC)