Geperforeerde wand inschroefbaar, Type: SP1

Artikelnummer: 918580 SP1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9 mm
Geperforeerde wand hoogte 560 mm
Geperforeerde wand breedte 397 mm
Producttype Geperforeerde wand

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 918580 SP1
EAN/GTIN 4045197613554
Nummer fabrikant 918580 SP1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Plaatstaal, vast te schroeven in de GARANT tafel- en transportwagens.
Geperforeerde wanden □ 9×9 mm in een raster van 37 mm voor de plaatsing van accessoires.

T.b.v.:

Nr. 918500 gr. T14.

Kleur:

Zilverkleurige poedercoating.