Tussenlegbord voor gaaswagen TG9 voor het inhangen, Laadvlakdiepte: 700mm

Artikelnummer: 918578 700
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Laadvlakdiepte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Belastbaarheid 85 kg
Producttype Aflegbord

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 918578 700
EAN/GTIN 4062406295653
Nummer fabrikant 918578 700
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Om in te hangen als extra niveau in de GARANT gaaswagen TG9. Hoek van plaatstaal, inlegdeel van houtvezelplaat met krasvast, antracietkleurig oppervlak.

T.b.v.:

Nr. 918565

Kleur:

Zilverkleurige poedercoating.