Tafelwagen T9, Type: T92

Artikelnummer: 918550 T92
Korting
€ 339,00
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type T92
Hoogte 850 mm
Breedte 1.040 mm
Diepte 509 mm
Laadvlakbreedte 850 mm
Laadvlakdiepte 500 mm
Laadvlakhoogte onder 195 mm
Laadvlakhoogte boven 850 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter 2
Aantal zwenkwielen met vergrendeling 2
Wiel-⌀ 125 mm
Belastbaarheid laadvlak boven 80 kg
Maximale belastbaarheid 250 kg
Materiaal wiel Polyurethaan-loopvlak
Gewicht 33 kg
Norm EN 1757-3
Producttype Tafelwagen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 918550 T92
EAN/GTIN 4045197612120
Nummer fabrikant 918550 T92
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

2 Laadvlakken.
Middelste etage als toebehoren leverbaar. Plateau van houtvezelplaat met antracietkleurig, krasvast oppervlak.
Gelaste staalconstructie.
Handvat met Haptoprene®-inzet en slagvast polypropyleen.
2 Bok- en 2 zwenkwielen (met vastzetter) met niet-strepend polyurethaan-loopvlak, naven met rollagers.

Accessoires:

Tussenlegbord nr. 918575; geperforeerde wand nr. 918580. Niet meegeleverd.

Kleur:

zilverkleurige poedercoating.

Tip:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Downloads en documenten

Geschikte producten