Platformwagen T3, Type: T32

Artikelnummer: 918520 T32
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type T32
Hoogte 915 mm
Breedte 970 mm
Diepte 509 mm
Laadvlakbreedte 850 mm
Laadvlakdiepte 500 mm
Laadvlakhoogte 195 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter 2
Aantal zwenkwielen met vergrendeling 2
Wiel-⌀ 125 mm
Belastbaarheid 250 kg
Materiaal wiel Polyurethaan-loopvlak
Gewicht 20 kg
Norm EN 1757-3
Producttype Platformwagen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 918520 T32
EAN/GTIN 4045197611888
Nummer fabrikant 918520 T32
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

1 Laadvlak.
Gelaste staalconstructie, plateau van houtvezelplaat met antracietkleurig, krasvast oppervlak.
Handvat met Haptoprene®-inzet en slagvast polypropyleen. 2 Bok- en 2 zwenkwielen (met vastzetter) met niet-strepend polyurethaan-loopvlak, naven met rollagers.

Accessoires:

Geperforeerde wand nr. 918580. Niet meegeleverd.

Kleur:

Zilverkleurige poedercoating.

Tip:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Downloads en documenten

Geschikte producten