Platformwagen, duwstang T1, Type: T14

Artikelnummer: 918500 T14
Korting
€ 288,00
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type T14
Hoogte 1.019 mm
Breedte 813 mm
Diepte 459 mm
Laadvlakbreedte 609 mm
Laadvlakdiepte 459 mm
Laadvlakhoogte onder 195 mm
Laadvlakhoogte boven 853 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter 2
Aantal zwenkwielen met vergrendeling 2
Wiel-⌀ 125 mm
Belastbaarheid 200 kg
Materiaal wiel Polyurethaan-loopvlak
Gewicht 27 kg
Producttype Platformwagen, duwstang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 918500 T14
EAN/GTIN 4045197612014
Nummer fabrikant 918500 T14
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Gelaste staalconstructie, plateau van houtvezelplaat met antracietkleurig, krasvast oppervlak.
Handgreep met Haptoprene®-inzet en slagvast polypropyleen.
2 Bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling) met niet-strepend polyurethaan-loopvlak, naven met rollagers.

Accessoires:

Geperforeerde wand nr. 918580 maat SP1. Niet meegeleverd.

Kleur:

zilverkleurige poedercoating.

Tip:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Voor industrieel gebruik binnen. Gebruik op droge en vaste vloeren.
  • Alleen aanpassen en ombouwen met goedgekeurde accessoires van de Hoffmann Group.
  • Maximale belastbaarheden in acht nemen.
  • Voor het beladen en na het neerzetten de zwenkwielen blokkeren door bediening van de vastzetters.
  • Lading tegen vallen beveiligen. Personen die niet betrokken zijn bij het transport moeten een afstand van 60 cm tot de transportvoorziening aanhouden.

Onjuist gebruik
  • Niet zelf ombouwen.
  • Geen personen transporteren.
  • Niet op de laadvlakken gaan zitten of staan.
  • Niet op plaatsen met hellingen gebruiken.
  • Transportvoorziening niet door gemotoriseerd voertuig trekken.
  • Niet op plaatsen met losse en onverharde vloeren gebruiken.
  • Het maximaal toegestane draagvermogen niet overschrijden.
  • Niet blootstellen aan schokken, stoten of zware lasten.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Login

Uw contactpersoon

Set commission

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen