Uvex Brillen i-5 grijs lasbril kleur 1,7 inf. plus

Artikelnummer: 9183041
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
Producttype Veiligheids-lasbril

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 9183041
EAN/GTIN 4031101939940
Nummer fabrikant 9183041
L-nummer L01660 578
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Omschrijving

Omschrijving:

  • Maximale veiligheid dankzij innovatief, modern ontwerp: Met zijn x-vormige oog- en zijkap beschermt de uvex i-5 het oog bijzonder betrouwbaar - in elke situatie. Geavanceerde functies zorgen voor eersteklas draagcomfort, zelfs bij langdurig gebruik.

Kenmerk:

  • Producttype: Veiligheidsbril
  • Productnaam: uvex i-5
  • Soort product: Bril met pootjes
  • Etikettering van montuur: W 166 FT CE
  • Etikettering voorvoegsel brillenglas: 1,7
  • Tint: bescherming tegen grijs lassen 1.7
  • Gekleurde eigenschappen van het glas: Perfecte kleurwaarneming volgens uvex zonbeschermingsfilters/signaalkleurherkenning
  • Kleur (filter) Lens: grijs
  • Transmissie: 50%
  • Materiaal frame: kunststof
  • Verdere etikettering Schijf: W 1 FT KN CE
  • UV-bescherming: UV400
  • Materiaal glas: Polycarbonaat (PC)