Uvex Overbril super f OTG kleurloos sv exc.

Artikelnummer: 9169261
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
Producttype Overzetbril

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 9169261
EAN/GTIN 4031101659930
Nummer fabrikant 9169261
L-nummer L01660 28
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Omschrijving

Omschrijving:

  • De uvex super f OTG is een zeer comfortabele veiligheidsbril met een uitstekende oogbedekking. Als overbril past hij ook over conventionele brillen op sterkte en is dus perfect om bijvoorbeeld als bezoekersbril te gebruiken.

Kenmerk:

  • Producttype: Veiligheidsbril
  • Productnaam: uvex super f OTG
  • Soort product: Overzetbril
  • Etikettering van montuur: W 166 FT CE
  • Etikettering voorvoegsel brillenglas: 2C-1,2
  • Tint: kleurloos
  • Gekleurde eigenschappen van het glas: Geen speciale eigenschappen
  • Kleur (filter) Lens: kleurloos
  • Transmissie: 91%
  • Materiaal frame: kunststof
  • Verdere etikettering Schijf: W 1 FT KN CE
  • UV-bescherming: UV400
  • Materiaal glas: Polycarbonaat (PC)

Downloads en documenten

Geschikte producten