Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Opzetkast met volledig uittrekbare lades en stootranden, Aantal lades: 4

Artikelnummer: 916480 4

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal lades Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 40
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Uittrekbaarheid lade: Uittrekbeveiliging
  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 40 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Uittrekbaarheid lade Uittrekbeveiliging
Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Hoogte 435 mm
Breedte 720 mm
Diepte 464 mm
Lades nuttige breedte 530 mm
Lades nuttige diepte 390 mm
Aantal lades 4
Gewicht 34 kg
Producttype Opzetkast

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 916480 4
Nummer fabrikant 916480 4
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

De robuuste plaatstalen behuizing van de opzetkast is voorzien van 2 naar achteren geplaatste vakken. De zijwanden zijn voorzien van gaten voor de plaatsing van accessoires. Een tweede zijwand aan de binnenzijde beschermt de binnenruimte tegen vuil. Lade met sleufprofielen aan de binnenzijde voor lade-indeling. De lade wordt ontgrendeld door middel van een ontgrendelingsgreep in de greeplijst. Lades zijn met een stiftcilinderslot centraal afsluitbaar. Solide, ergonomische handgreep van glasvezelversterkt PP.
Ladefronten en hoekdragers van de wagen zijn bekleed met stootranden van polypropyleen. Bij een botsing wordt hierdoor de beschadiging van kwetsbare oppervlakken en werkstukken gereduceerd.

T.b.v.:

Gereedschapswagen nr. 916300; 916302; 916310; 916320.

Levering:

inclusief indeling: per 60 mm lade 2 sleufscheidingsschotten, per 120 mm lade 1 sleufscheidingsschot.

Kleur:

tweekleurige poedercoating, zilver gecombineerd met staalblauw, RAL 5011.

Tip:

door de opzetkast wordt het kantelgevaar van de gereedschapswagen vergroot. Slechts 1 lade openen.

Geschikte producten