• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Uitschuifbare gereedschapswagen

Artikelnummer: 916400
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Hoogte open 935 mm
Hoogte gesloten 520 mm
Breedte 670 mm
Diepte 365 mm
Aflegvak nuttige breedte 435 mm
Aflegvak nuttige diepte 330 mm
Aantal inzetbakken 3
Belastbaarheid legbord met opstaande randen 40 kg
Belastbaarheid per deksel/aflegvak 20 kg
Gewicht 28 kg
Producttype Gereedschapswagen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 916400
EAN/GTIN 4045197293282
Nummer fabrikant 916400
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

De uitschuifbare gereedschapswagen heeft een stabiele, diepgetrokken plaatstalen constructie met grote onderbak, 2 aflegvakken en deksel met afrolrand rondom en X-ABS-mat.
Twee telescoopbuizen met geïntegreerde gasdrukveren (met elk 20 kg veerweerstand) helpen de wagen te openen en te sluiten. Bij het sluiten schuiven de telescoopbuizen in elkaar waardoor er in gesloten toestand geen uitstekende delen zijn. Met inklapbare trek- en duwbeugel.
Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. Met rolgelagerde wielen (2 zwenkwielen met vergrendeling, 2 vaste wielen).

Levering:

inclusief indelingsmateriaal.

Kleur:

tweekleurige poedercoating, zilver gecombineerd met staalblauw, RAL 5011.

Geschikte producten