{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 40 kg | |
| Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 100 % | |
| Uittrekbaarheid lade | Uittrekbeveiliging | |
| Hoffmann geperforeerde wand, raster | 9×9 mm | |
| Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
| Serie | ToolTruck | |
| Hoogte | 980 mm | |
| Breedte | 1.120 mm | |
| Diepte | 464 mm | |
| Werkblad dikte | 25 mm | |
| Lades nuttige breedte | 530 mm | |
| Lades nuttige diepte | 390 mm | |
| Aantal bokwielen zonder vastzetter | 2 | |
| Aantal zwenkwielen met vergrendeling | 2 | |
| Aantal lades | 6 | |
| Aantal legborden hoogteverstelbaar | 2 | |
| Aantal deuren | 1 | |
| Materiaal werkblad | Bamboe | |
| ComfortClose | nee | |
| Stootranden | ja | |
| Greep | ja | |
| kan omlaag worden gebracht | nee | |
| Gewicht | 80 kg | |
| Configurator relevant | nee | |
| Producttype | mobiele werkbank |
| Artikelnummer | 916333 6 | |
| Nummer fabrikant | 916333 6 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |