Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Gereedschapswagen met volledig uittrekbare lades, Aantal lades: 6

Artikelnummer: 916310 6

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal lades Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 40
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Uittrekbaarheid lade: Uittrekbeveiliging
  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 40 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Uittrekbaarheid lade Uittrekbeveiliging
Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Veiligheidscertificaat GS TÜV Süd
Hoogte 950 mm
Breedte 720 mm
Diepte 464 mm
Lades nuttige breedte 530 mm
Lades nuttige diepte 390 mm
Aantal lades 6
Gewicht 64 kg
Producttype Gereedschapswagen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 916310 6
Nummer fabrikant 916310 6
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Naast een stabiel stalen aflegbord met X-ABS-inleg, is de gereedschapswagen voorbereid voor de montage van bankschroef nr.967100 gr.120.

Levering:

inclusief indeling:per 60 mm lade 2 sleufscheidingsschotten, per 120 mm lade 1 sleufscheidingsschot.

Kleur:

tweekleurige poedercoating, zilver gecombineerd met staalblauw, RAL 5011.

Downloads en documenten

Geschikte producten