Draaibare klem met lasbescherming, pneumatisch

Artikelnummer: 91595
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 91595
EAN/GTIN 4020772091590
Nummer fabrikant 91595
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Draaibare klem met lasbescherming, pneumatisch, dubbelwerkend.
Zuigerstang niet roest, gepolijst en beschermd tegen lasspatten. Basisbehuizing, lasbescherming en spanarm gemaakt van aluminium, geanodiseerd. Slijtvast oppervlak dankzij hart-coating®.
Magnetische zuiger voor eindpositiedetectie.
Geleverd zonder klemarm.


Accessoires (niet inbegrepen in met :):
- Bescherming tegen lassen nr. 6829WS
- Klemarm nr. 6829WSP

Kenmerk:

  • Maat: 32
  • rechts
    draaibaar
    : Ja
  • links
    draaibaar
    : -
  • F3: 0,3 kN
  • Gewicht: 537 g
  • Maat: 32
  • C: 22
  • ØD: 30
  • ØD1: 5,5
  • F: 45,0
  • G: 34
  • H: 113,0
  • H1: 168,0
  • H2: 80,0
  • H3: 9,0
  • H4: 34,5
  • I: 18
  • L: 45
  • L1: 4,5
  • N: 16,5
  • N1: 16,5
  • ØO: 10,5
  • R: G1/8
  • ØW: 16
  • Zuiger Ø
    : 32
  • Y klemslag*: 10
  • Slag: 25,0