{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 20 kg | |
| Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 100 % | |
| Individuele ladeontgrendeling | Eenhands | |
| Nuttig ladeoppervlak in G | 20×16 | |
| Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
| Hoogte | 500 mm | |
| Breedte | 600 mm | |
| Diepte | 500 mm | |
| Nuttige breedte | 500 mm | |
| Nuttige diepte | 400 mm | |
| Lades nuttige breedte in G | 20 | |
| Lades nuttige diepte in G | 16 | |
| Aantal lades | 3 | |
| Gewicht | 8 kg | |
| Producttype | Gereedschapskast |
| Artikelnummer | 915660 3 | |
| EAN/GTIN | 4069515040303 | |
| Nummer fabrikant | 915660 3 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |