Omschrijving:
Zwenkklem, pneumatisch, blokuitvoering, dubbelwerkend.
Zuigerstang roest niet, gepolijst. Basislichaam gemaakt van aluminium, geanodiseerd. Slijtvast oppervlak dankzij hart-coating®. Magnetische zuiger voor eindpositiedetectie. Inclusief bout en veerring voor eenvoudigere afstelling van de stand van de spanarm.
Bevestigingsopties:
- Door een dwars gat aan de voor- of achterzijde
- Van bovenaf met lange ISO 4762 cilinderbouten (DIN 912)
- Van beneden naar draadgaten
Accessoires (niet inbegrepen in met :):
- Klemarm nr. 6829SP
- Klemschroef nr. 6880
Kenmerk:
- Maat: 63
- rechts
draaibaar
: Ja - links
draaibaar
: - - F3: 1,10 kN
- Draadaansluiting
voor
Spanschroef: M12 - Gewicht: 1150 g
- Maat: 63
- C: 60
- ØD2: 10,5
- D3: M12
- ØD4: 10,5
- E: 52,5
- F: 90
- H: 106
- H1: 162
- H2: 100
- H3: 30
- H4: 36
- H5: -
- H7: 28
- H8: 53,0
- Maat: 63
- I: 25
- K: 10,0
- M: 80
- M1: 30,0
- N: 100
- O: M10
- P: 80
- R: G1/8
- T8: 8,5
- ØW: 20
- Zuiger Ø
: 63 - Y klemslag*: 15,0
- Slag: 31,0