Bakkenrail, Type: 0

Artikelnummer: 914920 0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 600 mm
Inbouwhoogte 100 mm
Uitvoering Naar keuze te configureren
Toepassingsgebied Gereedschapswagen
Producttype Bakkenrail

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 914920 0
EAN/GTIN 4045197924377
Nummer fabrikant 914920 0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Van plaatstaal, met zilverkleurige poedercoating.
Inhaakbaar in geperforeerde achterwand.

T.b.v.:

Gereedschapswagens vanaf bouwjaar 08-2006.

Downloads en documenten

Geschikte producten