Omschrijving:
Zwenkklem, pneumatisch, blokuitvoering, dubbelwerkend.
Zuigerstang roest niet, gepolijst. Basislichaam gemaakt van aluminium, geanodiseerd. Slijtvast oppervlak dankzij hart-coating®. Magnetische zuiger voor eindpositiedetectie. Inclusief bout en veerring voor eenvoudigere afstelling van de stand van de spanarm.
Bevestigingsopties:
- Door een dwars gat aan de voor- of achterzijde
- Van bovenaf met lange ISO 4762 cilinderbouten (DIN 912)
- Van beneden naar draadgaten
Accessoires (niet inbegrepen in met :):
- Klemarm nr. 6829SP
- Klemschroef nr. 6880
Kenmerk:
- Maat: 50
- rechts
draaibaar
: - - links
draaibaar
: Ja - F3: 0,70 kN
- Draadaansluiting
voor
Spanschroef: M12 - Gewicht: 1000 g
- Maat: 50
- C: 46
- ØD2: 8,5
- D3: M10
- ØD4: 10,5
- E: 49,0
- F: 80
- H: 106
- H1: 162
- H2: 100
- H3: 30
- H4: 45
- H5: -
- H7: 25
- H8: 53,5
- Maat: 50
- I: 25
- K: 9,5
- M: 66
- M1: 25,0
- N: 85
- O: M10
- P: 65
- R: G1/8
- T8: 6,5
- ØW: 20
- Zuiger Ø
: 50 - Y klemslag*: 15,0
- Slag: 31,0